Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV3L50
Cod. Produttore
GV3L50
Cod. EAN
3389119405454

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico magnetico GV3L - 50 A - EVERLINK

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 50 A/ 690 V, per applicazioni di motore a 3 fasi da 22 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetica con un livello di intervento a 14 xIn, un'elevata capacità di interruzione Icu 50 kA a 400 V. Collegamento mediante terminali a vite Everlink BTR. Controllo Start-Stop tramite manovra rotativa garantito per 50000 cicli AC-3. Per completare la protezione del motore, utilizzarlo in combinazione con un relè di sovraccarico termico LRD350 (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, CCC, EAC, Marine),

corrente nominale permanente Iu

50 A

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

700 A

numero di poli

3

tecnica di intervento

magnetico

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 kW

profondità

136 mm

larghezza

55 mm

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

altezza

132 mm

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V

15 kW

Serie

TeSys_Deca___frame_3

Produttore

Interruttore automatico magnetico GV3L - 50 A - EVERLINK

€ 186,78 x 1 pz.
(pz.)