Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN84C25
Cod. Produttore
FN84C25
Cod. EAN
8005543477991

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN60 4P curva C - In= 25A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico tetrapolare BTDIN60 con curva di intervento C e portata nominale di 25 A. Progettato per l’uso in corrente continua fino a 180 V, garantisce una protezione affidabile da sovraccarichi e cortocircuiti con un potere di interruzione fino a 6 kA a 180 V DC. Il dispositivo è dotato di 4 poli totali, con 1 polo protetto, ed è conforme alla normativa IEC 60947.2. La soglia magnetica di intervento è moltiplicata per 1,4 in corrente continua rispetto alla corrente alternata, assicurando una risposta precisa e sicura. La durata elettrica è di 2000 manovre a In per modulo per polo, con un design modulare da 1 modulo per polo. La tensione minima di utilizzo è 12 V DC. La configurazione tetrapolare consente una gestione ottimale delle polarità, ideale per impianti con collegamento a terra o isolati, garantendo la protezione efficace anche in caso di guasti a terra multipli. Questo interruttore è adatto per applicazioni elettriche professionali che richiedono elevata sicurezza e affidabilità nel controllo della corrente continua. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 25A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 4P curva C 25A distribuzione elettrica

€ 117,84 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info