Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN84C16
Cod. Produttore
FN84C16
Cod. EAN
8005543477953

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN60 4P curva C - In= 16A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico Btdin 60 con protezione fino a 63A, progettato per il comando, la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi e il sezionamento di circuiti elettrici. Dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite marcatura sulla maniglia, con posizione "I-ON" per circuito chiuso e "O-OFF" per circuito aperto. Disponibile con 4 poli e larghezza di 1 modulo per polo (17,8 mm), offre tarature magnetiche di curva C (tra 5 e 10 In) e potere di interruzione nominale fino a 6000 A in conformità alle norme IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2. Può essere installato su rotaia DIN 35 con morsetti a vite adatti per cavi in rame e alluminio, con possibilità di alimentazione dall’alto o dal basso. L’involucro è realizzato in materiale senza alogeni, resistente a temperature da -25°C a +70°C, con grado di protezione IP20 per i morsetti e IP40 per le parti rimanenti. Il dispositivo garantisce fino a 20.000 manovre meccaniche a vuoto e 10.000 a carico, con possibilità di piombatura e bloccaggio tramite lucchetto. È conforme alle direttive europee RoHS e dispone di marcature indelebili per una facile identificazione e tracciabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 16A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 4P curva C 16A per impianti elettrici

€ 117,84 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info