› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 4 poli 400A industriale MEGATIKER M4

Cod. Rexel BTIT744L400
Cod. Produttore T744L400
Cod. EAN 8005543548714

Informazioni principali

  • Serie: MEGATIKER
  • Corrente nominale: 400 A
  • Potere di interruzione: 100 kA
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Poli: 4
  • Regolazione termica: 0,8-1 x In
  • Regolazione magnetica: 5-10 x In
  • Dimensioni (LxAxP): 183x260x105 mm

Descrizione del prodotto

L'interruttore magnetotermico MEGATIKER M4 T744L400 è una soluzione robusta e affidabile per la protezione elettrica in ambito industriale e terziario. Progettato per un uso da incasso con tecnica a installazione fissa, garantisce una corrente nominale di 400 A e un potere di interruzione fino a 100 kA, assicurando elevata sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. È dotato di collegamento a vite per un fissaggio sicuro e stabile. La costruzione è conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e 60947-3, con certificazioni CE, CCC e altri marchi internazionali di qualità. Le dimensioni compatte (circa 183 x 260 x 105 mm per la versione 4 poli) e la possibilità di montaggio verticale, orizzontale o con inversione sorgente lo rendono versatile per diverse configurazioni impiantistiche. Il dispositivo supporta regolazioni magnetiche e termiche personalizzabili per adattarsi alle specifiche esigenze di protezione. La temperatura di funzionamento varia da -25 a 70 °C, con una durata meccanica fino a 20.000 cicli. Accessori dedicati come moduli differenziali, sganciatori e comandi motorizzati completano la gamma, garantendo un controllo e una gestione avanzata dell’impianto elettrico. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche principali e l’affidabilità del prodotto, mettendo in evidenza le parole chiave rilevanti come interruttore magnetotermico, protezione elettrica, corrente nominale, potere di interruzione, installazione fissa e conformità normativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M4 630L - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=400A - Icu=100kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.8-1In (overload) - Isd= 5-10In (cortocircuito)

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

400 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

100 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

2000 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore magnetotermico 4 poli 400A industriale MEGATIKER M4