›

Interruttore magnetotermico 3P curva C 25A guida DIN

Cod. Rexel BTIFT83C25
Cod. Produttore FT83C25
Cod. EAN 8005543477649

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Potere di interruzione: 16 kA
  • Numero moduli: 3 moduli
  • Curva di intervento: Curva C
  • Moduli per polo: 1 modulo (17,8 mm)
  • Grado di protezione: IP20 terminali, IP40 corpo

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN160 3 poli, curva C, 25 A, progettato per la protezione, il comando e la disconnessione dei circuiti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da una capacità di interruzione di 16 kA a 230/400 V in corrente alternata, conforme alla norma IEC/EN 60947-2, garantendo elevata sicurezza contro i cortocircuiti. Il prodotto ha una corrente nominale di 25 A e una curva di intervento di tipo C, adatta per proteggere circuiti con carichi a corrente di spunto moderata. È dotato di morsetti a vite con profondità di 14 mm e può essere installato su guida DIN 35 mm, con possibilità di alimentazione sia dall’alto che dal basso. L’interruttore è compatto, con un modulo da 17,8 mm per polo, ed è resistente alle vibrazioni e agli urti (grado di protezione IP20/IP40 e IK02). La manovra è agevole grazie alla leva ergonomica con indicazione di stato "I-ON" e "O-OFF". È possibile sigillare il dispositivo in entrambe le posizioni per garantire sicurezza. Il materiale dell’involucro è privo di alogeni e supera il test glow-wire a 960 °C, assicurando durabilità e sicurezza. L’interruttore è idoneo anche per applicazioni in corrente continua fino a 60 V (per unipolari 1 modulo) con declassamento e specifiche modalità di collegamento, mantenendo le caratteristiche di protezione e durata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 25A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 3P curva C 25A guida DIN