› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3P curva C 125A impianti trifase

Cod. Rexel BTIFT83C125
Cod. Produttore FT83C125
Cod. EAN 8005543407868

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Corrente nominale: 125 A
  • Potere d'interruzione: 10 kA
  • Numero poli: 3P
  • Curva di intervento: Curva C
  • Moduli: 4,5 moduli
  • Compatibilità: uso in corrente continua

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il magnetotermico BTIFT83C125 è un interruttore automatico modulare a 3 poli con curva di intervento C e portata nominale di 125 A. Progettato per la protezione elettrica, garantisce l'interruzione sicura di sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. La sua capacità di interruzione è di 16 kA secondo la norma IEC 60947-2, assicurando un’elevata affidabilità anche in condizioni di guasto. È dotato di 2 poli protetti su 3 totali, ideale per applicazioni che richiedono la protezione di più linee in configurazioni trifase. Il dispositivo è compatibile con sistemi di montaggio su guida DIN e consente connessioni con sezioni di cavi adeguate per correnti fino a 125 A, offrendo robustezza e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 125A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 4,5 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4,5

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 3P curva C 125A impianti trifase