Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT713N125
Cod. Produttore
T713N125
Cod. EAN
8012199974200

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato MEGATIKER M1 160N magnetotermico 3P - In= 125A - Icu 50kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Magnetotermico Megatiker M1 160 a 3 poli con corrente nominale di 125 A e capacità di interruzione fino a 50 kA, progettato per proteggere impianti elettrici di media potenza. Questo interruttore termomagnetico da incasso garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza grazie alla protezione termica e magnetica integrata, con regolazione della corrente termica da 0,8 a 1 x In e intervento magnetico fino a 10 x In per correnti superiori a 40 A. La tensione nominale di isolamento è di 800 V, mentre la tensione operativa è fino a 690 V a 50/60 Hz, con una resistenza agli impulsi di 8 kV. È dotato di morsetti a gabbia che consentono il collegamento di cavi flessibili fino a 70 mm² e rigidi fino a 95 mm². L’apparecchio è compatibile con accessori quali rilasci di sottotensione, contatti ausiliari, maniglie rotanti e operatori motorizzati, per una gestione completa e personalizzata dell’impianto. Le dimensioni compatte (81 x 130 x 72,5 mm per la versione 3 poli) e la possibilità di montaggio sia verticale che orizzontale lo rendono ideale per installazioni in quadri elettrici standard. Progettato secondo le normative IEC/EN 60947-2, garantisce elevati standard di sicurezza e durabilità con una vita elettrica fino a 8000 cicli a corrente nominale e una vita meccanica di 25000 cicli. La gamma Megatiker M1 è indicata per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: M1 160N - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - Icu= 50kA - In= 125A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

125 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 125 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 1250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 1250 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 125A 50kA per impianti civili e industriali