›

Interruttore magnetotermico 2P curva D 10A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIFT82D10
Cod. Produttore FT82D10
Cod. EAN 8005543701775

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Interruttore: magnetotermico 2P
  • Curva di intervento: D
  • Capacità di interruzione: 16kA
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Numero moduli: 2
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico bipolare con curva di intervento di tipo D e portata nominale di 10 ampere, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni che richiedono una risposta rapida a correnti di guasto elevate, assicurando sicurezza e affidabilità nell’utilizzo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata nel tempo e prestazioni costanti in ambienti elettrici residenziali e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 2P curva D - In= 10A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva D 10A per impianti elettrici