› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 2P curva D 100A uso civile e industriale

Cod. Rexel BTIFT82D100
Cod. Produttore FT82D100
Cod. EAN 8005543407820

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Curva di intervento: D
  • Numero poli: 2P
  • Capacità di interruzione: 16kA
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Modulo: 3 moduli
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico bipolare BTicino BTDIN 160A, caratterizzato da una curva di intervento di tipo D e potere di interruzione di 16 kA secondo la norma IEC 60947-2. Progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti a tensione massima di 400 V AC, è ideale per applicazioni industriali. Il dispositivo occupa 1,5 moduli per polo ed è costruito con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e acciaio, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta e la facilità di installazione con utensili standard lo rendono adatto a impianti elettrici civili e industriali. Il prodotto rispetta le normative RoHS e presenta un design attento all’ambiente, con componenti riciclabili e un ciclo di vita stimato di 20 anni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 2P curva D - In= 100A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva D 100A uso civile e industriale