› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 2P curva C 63A per quadri DIN

Cod. Rexel BTIFX82C63
Cod. Produttore FX82C63
Cod. EAN 8005543468531

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Corrente nominale: 63 A
  • Potere di interruzione: 50 kA
  • Numero moduli: 3 moduli
  • Tipo curva: Curva C
  • Numero poli: 2P
  • Applicazione: Magnetotermico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il magnetotermico BTIFX82C63 è un interruttore automatico bipolare con curva di intervento C, progettato per la protezione di circuiti elettrici fino a 63A. Dispone di 2 poli protetti e un potere di interruzione fino a 50 kA secondo la normativa IEC60947-2, garantendo sicurezza e affidabilità contro sovraccarichi e cortocircuiti. È adatto per l’installazione su guida DIN, con connessioni che supportano sezioni di cavi fino a 35 mm². La curva C assicura un intervento ritardato per picchi di corrente temporanei, ideale per carichi con correnti di spunto moderate. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo, ed è indicato per impianti elettrici civili e industriali che richiedono una protezione efficiente e conforme agli standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN500 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 63A - Icu= 50kA - Vn= 400Vac - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 2P curva C 63A per quadri DIN