Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5011/32
Cod. Produttore
A5011/32
Cod. EAN
8012199507149

Informazioni di prodotto

interruttore 2P 32A 250Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore modulare bipolare da incasso realizzato in plastica resistente, con comando a bascula per un utilizzo semplice e affidabile. Progettato per impianti elettrici domestici, garantisce una capacità nominale di 32A e si integra perfettamente in sistemi modulari con un modulo da frutto. La sua struttura compatta e il fissaggio di tipo alternativo lo rendono ideale per installazioni discrete e funzionali, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore 2P 32A 250V ac - colore avorio

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Beige

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

32 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

32 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Beige

Serie

MATIX

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 32A avorio civile-industriale