› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 40A residenziale/industriale

Cod. Rexel BTIFT81NC40
Cod. Produttore FT81NC40
Cod. EAN 8005543477328

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Potere di interruzione: 16 kA
  • Curva di sgancio: Curva C
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Modulo per polo: 1 modulo (17,8 mm)
  • Indice di protezione: IP20 morsetti, IP40 corpo
  • Temperatura di esercizio: -25°C a +70°C
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico Btdin 160, progettato per la protezione, il comando e il sezionamento di circuiti elettrici. Questo dispositivo monomodulo per polo (17,8 mm) è dotato di tecnologia limitatrice di corrente e offre una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi grazie alla curva di sgancio di tipo C, con taratura magnetica pari a 7 volte la corrente nominale (In) ±20%. Disponibile in polarità 1P, 1P+N, 2P, 3P e 4P, supporta correnti nominali da 6 a 63 A e una tensione massima di utilizzo fino a 440 V~. Garantisce un potere di interruzione fino a 16 kA in conformità alla normativa IEC/EN 60947-2, con elevata affidabilità in sistemi monofase e trifase, e presenta un grado di protezione IP20 nell’area morsetti e IP40 nelle altre parti, oltre a una buona resistenza agli urti meccanici (IK02). La maniglia ergonomica a due posizioni consente una manovra semplice e sicura, con indicazione visiva dello stato dei contatti (ON/OFF). È possibile il fissaggio su guida DIN 35 o rotaia simmetrica EN/IEC 60715, con collegamenti tramite morsetti a vite adatti a cavi in rame e alluminio (con accessorio dedicato). L’interruttore è costruito con materiali plastici privi di alogeni, resistenti al glow-wire test a 960°C, e garantisce un’elevata durata meccanica ed elettrica con 20.000 manovre a vuoto e 10.000 a carico nominale. È adatto a un ampio intervallo di temperature di funzionamento da -25°C a +70°C e offre un declassamento delle caratteristiche nominali in funzione della temperatura ambiente e del numero di apparecchi installati affiancati. Infine, è conforme alle direttive europee RoHS e alle norme IEC/EN 60947, con certificazioni di qualità e tracciabilità garantite dal sistema Copytracer. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 40A - Icu= 16kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 40A residenziale/industriale