Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN81NC05
Cod. Produttore
FN81NC05
Cod. EAN
8005543474389

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN60 1P+N curva C - In= 0.5A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico Btdin 60 da 1 modulo per polo, progettato per la protezione e il comando di circuiti elettrici contro cortocircuiti e sovraccarichi. Disponibile con curva di intervento C, garantisce una protezione affidabile con correnti nominali fino a 63A. Ogni polo ha una larghezza di 17,8 mm, con potere di interruzione fino a 6000 A in conformità alle norme IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2. L’interruttore è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni con indicazione positiva dello stato dei contatti, possibilità di piombatura e bloccaggio con lucchetto. Può essere fissato su guida DIN 35 e alimentato dall’alto o dal basso tramite morsetti a vite adatti a cavi in rame o alluminio (con accessorio dedicato). Il materiale dell’involucro è senza alogeni e resistente a temperature di esercizio da -25°C a +70°C. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, oltre a resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6. Le caratteristiche tecniche includono una soglia termica tarata a 30°C, tensione nominale fino a 440 V~ e un numero elevato di manovre meccaniche ed elettriche garantite. La marcatura indelebile e il sistema Copytracer assicurano la tracciabilità e la qualità del prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 0,5A - Icn= 6kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N curva C 0,5A BTDIN60 residenziale-industriale