Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC881C10ARC
Cod. Produttore
FC881C10ARC
Cod. EAN
8005543620854

Informazioni di prodotto

BTDIN Stop Arc - dispositivo di rilevamento arco elettrico curva C - In= 10A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il BTDIN STOP ARC con interruttore magnetotermico è un dispositivo avanzato di rilevazione guasti dotato di interruttore magnetotermico e indicatore di posizione contatto per controllo. Progettato per ridurre il rischio di incendio nel circuito elettrico, garantisce protezione contro corto circuito e sovraccarico, assicurando anche l’isolamento dei circuiti elettrici. Il dispositivo integra la tecnologia di limitazione dell’arco elettrico, con contatto neutro che chiude prima ed apre dopo la fase di contatto, offrendo isolamento sia al circuito di fase che a quello neutro. Caratterizzato da due poli (1 polo protetto e 1 polo neutro), ha una larghezza di 2 moduli (36 mm) e correnti nominali di 10 A con curva magnetica di intervento C, adatta a tensioni di 230 V~ e frequenza di 50 Hz. Il potere di interruzione è di 4500 A a 230 V~, conforme alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 62606, con protezione da guasto d’arco parallelo, in serie e verso terra. Il dispositivo presenta morsetti protetti da contatto diretto IP20 con sgancio e viti imperdibili, progettati per facilitare l’installazione su rotaia DIN 35 o simmetrica EN 60.715, con possibilità di montaggio in diverse posizioni (verticale, orizzontale, capovolta e laterale). La maniglia ergonomica a due posizioni offre una chiara visualizzazione dello stato dei contatti e del guasto d’arco tramite indicatori luminosi e meccanici. Realizzato con materiali plastici resistenti al calore e al fuoco (poliammide e P.B.T.), il BTDIN STOP ARC assicura elevata affidabilità anche in ambienti con temperature da -25°C a +40°C e immagazzinamento fino a +70°C. Il dispositivo è conforme alle direttive europee RoHS, con materiali plastici senza alogeni e marcatura ISO. La compatibilità elettromagnetica è garantita, evitando interferenze con segnali PLC, e il dispositivo è dotato di un sistema di auto-test continuo con segnalazione LED per anomalie di funzionamento. È possibile integrare ausiliari di segnalazione e controllo, con opzioni di bloccaggio tramite lucchetto. In sintesi, il BTDIN STOP ARC è una soluzione completa per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici, con particolare attenzione alla sicurezza contro i guasti d’arco e al rispetto delle normative internazionali più rigorose. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN STOP ARC - dispositivo di rilevamento arco elettrico associato ad interruttore magnetotermico 1P+N con corrente nominale di 10A, tensione 230/240Vac, potere d\'interruzione 6kA, curva C

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

71,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

numero di poli

2

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4,5 kA

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N C10 Stop Arc 10A civile residenziale