Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC810NC40
Cod. Produttore
FC810NC40
Cod. EAN
8005543534687

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN-RS 1P+N curva C - In= 40A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico Btdin 45 con indicazione positiva dello stato dei contatti, progettato per il comando e la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, oltre che per il sezionamento dei circuiti elettrici. Disponibile con polarità 1P+N o 2P, ha una larghezza di 1 modulo per polo (17,8 mm). È caratterizzato da correnti nominali da 10 a 40 A con curva di sgancio C, che interviene tra 5 e 10 volte la corrente nominale. Il potere di interruzione è pari a 4500 A a 230/400 V in conformità alle normative EN/IEC 60898-1. La soglia termica è tarata a 30°C, con corrente di funzionamento 1,45 In. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite con profondità di 14 mm e lunghezza di spellatura consigliata di 11 mm, adatti a cavi in rame e alluminio (con accessorio dedicato). Può essere fissato su guida DIN 35 o rotaia simmetrica EN/IEC 60715 e funzionare in diverse posizioni. L'involucro è realizzato in poliammide o poliestere autoestinguente, resistente al calore e privo di alogeni. L'indice di protezione è IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, con protezione meccanica IK02. Supporta temperature di esercizio da -25°C a +70°C e garantisce fino a 20.000 manovre meccaniche a vuoto e 10.000 con carico. La maniglia ergonomica a due posizioni consente la manovra ON/OFF con chiara visualizzazione dello stato. È possibile la piombatura e il bloccaggio con lucchetto. Il prodotto è conforme alle direttive europee RoHS e dispone di certificazioni secondo le norme IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN-RS - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - 4,5kA - 2 moduli DIN - 230V - In=40A

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

Numero moduli DIN

2

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

2

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N 40A curva C DIN