› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Interruttore magnetotermico 1P+N 16A per impianti residenziali

Cod. Rexel BTIL4301/16
Cod. Produttore L4301/16
Cod. EAN 8012199030807

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Potere di interruzione: 1500 A
  • Tipo: 1P+N magnetotermico
  • Indice protezione: IP40
  • Test impatto: IK04
  • Materiale: PA, ABS, halogen free

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico 1P+N con protezione termica e magnetica, progettato per salvaguardare impianti elettrici da sovracorrenti e cortocircuiti. Funziona a 230 V a.c. con una corrente nominale di 16 A e una potenza di interruzione di 1500 A. La custodia è realizzata in materiale PA autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. Il dispositivo offre protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e resistenza agli urti secondo la classe IK04. Adatto per installazioni domestiche e similari, si collega tramite morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm². La temperatura di esercizio varia da -5° C a +35° C, con temperatura di stoccaggio da -10° C a +70° C. La superficie è facile da pulire con panno, evitando agenti aggressivi. Conforme alle normative IEC/EN 60898-1 e CEI 23-95. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto - 16A 230 Vac potere di interruzione 3000A - Antracite

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

33,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

22

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 35 °C

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore magnetotermico 1P+N 16A per impianti residenziali
€ 82,72 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info