› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico 1P curva C 50A BTDIN60 residenziale/commerciale

Cod. Rexel BTIFN81C50
Cod. Produttore FN81C50
Cod. EAN 8005543474167

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50A
  • Potere d’interruzione: 6 kA
  • Tensione nominale: 230/400 V~
  • Modulo per polo: 1 modulo (17,8 mm)
  • Curva di sgancio: Curva C
  • Indice di protezione: IP20 morsetti, IP40 parti rimanenti
  • Materiale involucro: Senza alogeni, resistente a 960°C
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico unipolare con curva di intervento C, corrente nominale 50A, per protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi in impianti elettrici. Progettato per il comando e il sezionamento di circuiti elettrici monofase, ha un modulo per polo con larghezza di 17,8 mm. Dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica con marcature "I-ON" e "O-OFF", permette una facile visualizzazione dello stato di funzionamento. Il potere di interruzione nominale è di 6 kA a 230/400 V~ in conformità alle norme IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2. Il dispositivo è conforme alle direttive europee RoHS, con involucro in materiale senza alogeni e resistente a temperature fino a 70°C in esercizio. Il fissaggio avviene su guida DIN 35 mm, con morsetti a vite adatti a cavi in rame fino a 35 mm². La manovra è possibile dall’alto o dal basso, con possibilità di piombatura e bloccaggio mediante lucchetto. La durata meccanica è di 20.000 manovre a vuoto e 10.000 a carico nominale. Il dispositivo è idoneo anche per l’uso in corrente continua fino a 60 V, con declassamento previsto per tensioni superiori tramite collegamento in serie dei poli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 50A - Icn= 6kA - Vn= 230/400 Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P curva C 50A BTDIN60 residenziale/commerciale