› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Interruttore Livinglight con sensori PIR+US per aree interne

Cod. Rexel BTIL4433N
Cod. Produttore L4433N
Cod. EAN 8005543441947

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 V~
  • Corrente uscita relè: 2,5 A
  • Rilevamento: PIR + ultrasuoni
  • Sensore di luminosità: programmabile
  • Temporizzazione: regolabile via telecomando
  • Dimensioni: 44x44x35 mm
  • Classe di protezione: IP21 D, IK04
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il segnalatore di presenza BTIL4433N è un dispositivo elettrico progettato per il rilevamento automatico di movimento tramite tecnologia PIR e ultrasuoni. Funziona con una tensione di 100-240 V a 50/60 Hz e supporta carichi fino a 2000 W. È dotato di un sensore di luminosità regolabile fino a 300 lux e un tempo di ritardo impostabile fino a 15 minuti, ideale per ottimizzare il consumo energetico in ambienti interni. Il dispositivo garantisce un'area di rilevamento fino a 45 m² con un raggio massimo di 8 metri, rilevando movimenti fino a 1,2 metri di altezza. La sua installazione è semplice e adatta a varie applicazioni di automazione domestica e industriale, offrendo un controllo efficiente dell'illuminazione senza necessità di intervento manuale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: interruttore con sensore di presenza mediante la combinazione di raggi infrarossi passivi (PIR) e ultrasuoni (US) e sensore di luminosità. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità e della presenza. Temporizzazione per ritardo spegnimento e soglia del sensore di luminosità impostabili tramite telecomando mono/bidirezionale Alimentazione 230 Vac - uscita a relè da 2,1 a 8,5A max - 2 moduli - Scuro

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Segnalatore di presenza

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

max. potenza di interruzione

2000 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

5 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-5 ... 45 °C

temperatura ambiente

-5 ... 45 °C

luminosità di intervento

5 ... 1275 lx

angolo di rilevamento orizzontale

180 ... 180 GRADO

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore Livinglight con sensori PIR+US per aree interne