Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4431
Cod. Produttore
K4431
Cod. EAN
8005543612552

Informazioni di prodotto

Green Switch: interruttore con sensore PIR a un modulo

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore con sensore di movimento a infrarossi passivi, progettato per il controllo automatico dell’illuminazione. Dotato di circuito crepuscolare regolabile con possibilità di esclusione, consente l’accensione e lo spegnimento automatico in base alla presenza e alla luminosità ambientale. Il tempo di spegnimento è regolabile da 30 secondi a 10 minuti, garantendo flessibilità d’uso. Adatto a tutti i tipi di carico, incluse lampade LED, alogene, fluorescenti compatte e trasformatori elettronici, con una capacità di carico fino a 2 A. Il dispositivo si alimenta a 230 V AC ed è realizzato con materiali autoestinguenti e resistenti ai raggi UV, con grado di protezione IP21D. Il design satinato e compatto lo rende ideale per installazioni a incasso in ambiente interno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Green Switch, Interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossi passivi adatto per tutti i tipi di carico comprese lampade LED - 3 fili - circuito crepuscolare a soglia variabile con possibilità di esclusione - circuito di temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 30 secondi a 10 minuti - alimentazione 230 Va.c. - 1 modulo

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

larghezza

44 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

50 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

Protezione contro lo strisciamento

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

33,5 mm

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

corrente di inserzione max.

2 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

regolazione di luce costante

codice RAL (simile)

9011

collegabile in rete

angolo di scansione

120 GRADO

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP21

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

600 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

numero delle zone di commutazione

1

Min. corrente in transitorio

0,5 A

Min. profondità della presa per apparecchi

41,5 mm

Max. gamma di presenza

40 SQUARE_METER

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Passivo infrarossi

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

5 ... 40 °C

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

angolo di rilevamento orizzontale

2 ... 30 GRADO

Serie

LIVING NOW

Produttore

Interruttore IR passivo 3 fili con sensore PIR per illuminazione interna

€ 91,55 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info