› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Interruttore IR passivo 200W 230V domotica residenziale

Cod. Rexel BTIAM5751N
Cod. Produttore AM5751N
Cod. EAN 8005543615386

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac ±10%
  • Corrente massima: 2A
  • Potenza max lampade: 460 W
  • Regolazione tempo: 30s - 10 min
  • Regolazione crepuscolare: 5 lux - escluso
  • Campo copertura: 105° - 4 m
  • Temperatura lavoro: 5-40 °C
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore a raggi infrarossi passivi progettato per l'accensione automatica di apparecchi al passaggio di persone, senza necessità di azionare manualmente un interruttore. Compatibile con tutti i tipi di carico, comprese lampade a LED. Offre la possibilità di regolare il livello di intervento in base all'illuminazione ambientale e il ritardo di spegnimento dopo l'ultimo movimento rilevato. La copertura volumetrica si estende fino a 4 metri ed è garantita da tre livelli di raggi orientati a +2, -6 e -30 gradi rispetto all'asse di installazione, assicurando un rilevamento preciso e affidabile. Ideale per ottimizzare il consumo energetico e migliorare la gestione dell'illuminazione in ambienti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore IR passivi - uscita rele 2A resistivi / 2A induttivi - 230V a.c. - 200W - colore bianco

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

22 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

51 mm

profondità

47 mm

Protezione della superficie

Altro

Protezione contro lo strisciamento

tipo di tensione di alimentazione

AC

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

6 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

corrente di inserzione max.

2 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

regolazione di luce costante

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

600 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

120 m

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Passivo infrarossi

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

5 ... 40 °C

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

angolo di rilevamento orizzontale

-30 ... 2 GRADO

Serie

MATIX

Interruttore IR passivo 200W 230V domotica residenziale
€ 149,18 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info