› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Interruttore Green Switch PIR+US sensore luminosità incasso interno

Cod. Rexel BTIHC4433
Cod. Produttore HC4433
Cod. EAN 8005543442500

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione alimentazione: 100-240 V~
  • Corrente max uscita: 8,5 A
  • Protezione: IP21 D, IK04
  • Dimensioni: 45x45x32 mm
  • Rilevazione: PIR + ultrasuoni
  • Temporizzazione: 5 sec - 59 min 59 sec
  • Soglia luminosità: 20-1275 lux

Descrizione del prodotto

Segnalatore di presenza con tecnologia PIR e ultrasuoni integrata, progettato per il controllo automatico dell'illuminazione. Funziona con una tensione di alimentazione da 100 a 240 V a 50/60 Hz ed è adatto per ambienti con temperature da -5 a 45 gradi Celsius. Il dispositivo rileva la presenza su una superficie fino a 45 metri quadrati, con un raggio di azione di 8 metri per ultrasuoni e circa 6 metri per il sensore PIR, posizionati a un'altezza di installazione di 1,2 metri. La sensibilità e la durata di accensione sono regolabili fino a 15 minuti, con una soglia luminosa di 300 lux per l'attivazione. Supporta carichi resistivi fino a 2000 W e carichi induttivi fino a 1000 VA, rendendolo ideale per il controllo efficiente di lampade e apparecchi elettrici. Dotato di funzione di disattivazione forzata, garantisce un funzionamento affidabile senza interferenze da animali o zone posteriori. Design compatto e robusto, adatto per installazioni professionali in ambienti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: interruttore con sensore di presenza mediante la combinazione di raggi infrarossi passivi (PIR) e ultrasuoni (US)e sensore di luminosità;. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità; e della presenza. Temporizzazione per ritardo spegnimento e soglia del sensore di luminosità; impostabili tramite telecomando mono/bidirezionale Alimentazione 230 Vac uscita a relè; da 2,1 a 8,5A max - 2 moduli - Tech

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Segnalatore di presenza

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

max. potenza di interruzione

2000 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

5 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-5 ... 45 °C

temperatura ambiente

-5 ... 45 °C

luminosità di intervento

5 ... 1275 lx

angolo di rilevamento orizzontale

180 ... 180 GRADO

Serie

AXOLUTE

Interruttore Green Switch PIR+US sensore luminosità incasso interno