› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Interruttore Green Switch PIR+US incasso per interni

Cod. Rexel BTINT4433N
Cod. Produttore NT4433N
Cod. EAN 8005543442623

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 V~
  • Corrente max uscita: 8,5 A
  • Protezione: IP20, IK04
  • Temporizzazione: 5 sec - 59 min 59 sec
  • Soglia luminosità: 20 - 1275 lux
  • Dimensioni: 45x51x45 mm
  • Collegamento: 2 x 2,5 mm²
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Il segnalatore di presenza BTicino modello NT4433N è un dispositivo innovativo dotato di sensori PIR e ultrasuoni (PIR/US) che garantiscono un rilevamento preciso fino a 8 metri di distanza con un'area di copertura fino a 45 metri quadrati. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 100 e 240 V a 50/60 Hz, supportando carichi fino a 2000 W per lampade a incandescenza e fino a 10 lampade fluorescenti da 36 W. Il dispositivo opera in un intervallo di temperatura da -5 a +45 gradi Celsius e consente una regolazione della luminosità da 5 a 1275 lux, con un tempo di accensione regolabile da 5 secondi fino a quasi un'ora. È progettato per un'installazione semplice con cavi fino a 2,5 mm² e offre modalità di funzionamento manuale e automatica, con funzioni di eco e disattivazione forzata. Grazie alla tecnologia avanzata e alla versatilità, questo segnalatore di presenza è ideale per il controllo intelligente dell'illuminazione in ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: interruttore con sensore di presenza mediante la combinazione di raggi infrarossi passivi (PIR) e ultrasuoni e sensore di luminosità. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità e della presenza. Temporizzazione per ritardo spegnimento e soglia del sensore di luminosità impostabili tramite telecomando mono/bidirezionale Alimentazione 230 Vac - uscita a relè da 2,1 a 8,5A max - 2 moduli - Tech

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Segnalatore di presenza

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

max. potenza di interruzione

2000 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

5 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-5 ... 45 °C

temperatura ambiente

-5 ... 45 °C

luminosità di intervento

5 ... 1275 lx

tensione nominale

230 ... 230 V

angolo di rilevamento orizzontale

180 ... 180 GRADO

Serie

LIVINGLIGHT

Interruttore Green Switch PIR+US incasso per interni