› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Interruttore Green Switch PIR+US con sensore luminosità incasso interno

Cod. Rexel BTIHS4433
Cod. Produttore HS4433
Cod. EAN 8005543442548

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione alimentazione: 100-240 V~
  • Corrente max: 8,5 A
  • Protezione: IP20, IK04
  • Rilevazione: PIR + ultrasuoni
  • Temporizzazione: 5 sec - 59 min 59 sec
  • Soglia luminosità: 20 - 1275 lux
  • Dimensioni: 45x45x51 mm

Descrizione del prodotto

Segnalatore di presenza con tecnologia PIR e ultrasuoni integrati, progettato per il controllo automatico dell’illuminazione in ambienti interni. Funziona con tensione da 100 a 240 V a 50/60 Hz e supporta carichi fino a 2000 W per lampade resistive. Dotato di regolazione della sensibilità luminosa da 5 a 1275 lux e temporizzazione regolabile da 5 secondi fino a quasi un’ora, offre un funzionamento efficiente in modalità Eco per il risparmio energetico. Il rivelatore ha un campo di rilevamento fino a 8 metri in modalità combinata PIR/US, con angolo di copertura studiato per ottimizzare il rilevamento di presenza. Il design si presenta in finitura antracite, integrabile in ambienti moderni e raffinati. La funzione di disattivazione forzata consente il controllo manuale in situazioni specifiche. Prodotto ideale per gestire l’accensione automatica delle luci, migliorando il comfort e riducendo i consumi energetici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: interruttore con sensore di presenza mediante la combinazione di raggi infrarossi passivi (PIR) e ultrasuoni (US) e sensore di luminosità;. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità; e della presenza. Temporizzazione per ritardo spegnimento e soglia del sensore di luminosità; impostabili tramite telecomando mono/bidirezionale Alimentazione 230 Vac - uscita a relè; da 2,1 a 8,5A max - 2 moduli - Scuro

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Segnalatore di presenza

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

max. potenza di interruzione

2000 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

5 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-5 ... 45 °C

temperatura ambiente

-5 ... 45 °C

luminosità di intervento

5 ... 1275 lx

angolo di rilevamento orizzontale

180 ... 180 GRADO

Serie

AXOLUTE

Interruttore Green Switch PIR+US con sensore luminosità incasso interno