›

Interruttore elettronico MEGATIKER M4 4P 400A 36kA industriale

Cod. Rexel BTIT744F400E10
Cod. Produttore T744F400E10
Cod. EAN 8005543697627

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 4P
  • Capacità di interruzione: 36 kA
  • Tensione nominale di esercizio: 690 V
  • Serie: MEGATIKER
  • Protezione elettronica con display
  • Durata meccanica: 20000 cicli
  • Dimensioni (LxAxP): 183x260x105 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Megatiker M4 630 S10 è un interruttore elettronico modulare con protezione configurabile, ideale per applicazioni ad alta potenza nel settore elettrico. Progettato per il segmento premium, offre elevate prestazioni in dimensioni compatte e un rapporto qualità-prezzo competitivo. È disponibile nelle versioni a 3 e 4 poli con correnti nominali fino a 630 A e capacità di interruzione fino a 100 kA a 415 V, conforme alla norma IEC/EN 60947-2. La protezione elettronica integrata è completamente configurabile tramite display LCD o software dedicati, permettendo la personalizzazione delle curve di intervento per sovraccarichi, cortocircuiti, guasti a terra e protezioni istantanee. Include funzioni di autodiagnosi e protezione contro il surriscaldamento. La versione con funzione di misura integrata consente il monitoraggio in tempo reale di parametri elettrici quali corrente, tensione, potenza attiva e reattiva, fattore di potenza, energia consumata e armoniche, visualizzabili direttamente sul display o tramite app e software di gestione. Il dispositivo supporta connessioni tramite morsetti a gabbia, boccole, barre e distanziatori, ed è compatibile con accessori quali moduli differenziali, rilasci di sgancio, manopole rotanti, motori operatore e versioni plug-in o estraibili. È dotato di alimentazione ausiliaria opzionale per garantire il funzionamento completo delle funzioni elettroniche anche in assenza di carico. La temperatura operativa varia da -25°C a +70°C e il dispositivo è progettato per durare fino a 20.000 cicli meccanici e 4.000 cicli elettrici a corrente nominale. La gamma Megatiker M4 rispetta le direttive europee RoHS, REACH e WEEE, e dispone di certificazioni internazionali per l’impiego in ambienti industriali e navali. La marcatura del prodotto include tutte le informazioni di conformità e identificazione, garantendo tracciabilità e sicurezza nell’installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore scatolato MEGATIKER M4 630F elettronico 4P - In= 400A - Icu= 36kA regolazione S10

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,2 ... 1 A

tensione nominale

230 ... 400 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1,5 ... 10 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore elettronico MEGATIKER M4 4P 400A 36kA industriale
€ 3776,58 x 1 pz.