Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4411C
Cod. Produttore
JG4411C
Cod. EAN
8005543715826

Informazioni di prodotto

  • Potenza max: 150W a 230Vac
  • Alimentazione: 110-230Vac
  • Compatibile con: LED e incandescenza
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: grigio
  • Controllo: locale e remoto via APP
  • Funzione varialuce: solo con APP e neutro
  • Serie: MATIXGO SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore dimmer grigio della serie Matixgo, progettato per il controllo di lampade a incandescenza, alogene e lampade LED dimmerabili. Funziona con alimentazione da 110 a 240 VAC a 50/60 Hz, supportando carichi fino a 150 W per lampade a 240 VAC e 75 W per lampade a 110 VAC. Dotato di tecnologia radio a bassa potenza ( Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore/dimmer connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto tramite APP Home+Control. Si installa come un interruttore tradizionale ed è compatibile con i carichi ad incandescenza o a LED (dimmerabili), di tipo capacitivo, con potenza max 150W a 230Vac. E dotato di un LED blu per le funzionalità di localizzazione e stato carico, configurabile da APP. Puo essere collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: la funzione varialuce si attiva solo tramite APP ed è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230Vac - 1 modulo - grigio

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

Tipologia

Tronic

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

0,7 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

7035

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione

0 ... 150 W

Serie

MATIXGO SMART

Produttore

Interruttore dimmer MatixGo grigio controllo luminosità residenziale/commerciale