› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Interruttore dimmer intelligente 150W LED incandescenza residenziale

Cod. Rexel BTIJW4411C
Cod. Produttore JW4411C
Cod. EAN 8005543715833

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110-230Vac
  • Potenza max: 150W
  • Compatibilità: LED e incandescenza
  • Tipo carico: capacitivo dimmerabile
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: bianco
  • Controllo: locale e remoto APP
  • Serie: MATIXGO SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore dimmer bianco con tecnologia radio a bassa potenza, progettato per il controllo dell'illuminazione con carichi universali e lampade LED retrofit dimmerabili. Supporta lampade a incandescenza, alogene e LED dimmerabili con potenza massima di 150 W a 240 VAC e 75 W a 110 VAC. Il dispositivo è dotato di memoria dei valori di luminosità e può essere comandato tramite pulsanti, tasti radio, interruttori a tempo e stazioni secondarie, garantendo versatilità nell’installazione e nell’utilizzo. La configurazione e la gestione avvengono tramite app dedicata, compatibile con Android e iOS. Il design essenziale con piastra di copertura centrale si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore/dimmer connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto tramite APP Home+Control. Si installa come un interruttore tradizionale ed è compatibile con i carichi ad incandescenza o a LED (dimmerabili), di tipo capacitivo, con potenza max 150W a 230Vac. E dotato di un LED blu per le funzionalità di localizzazione e stato carico, configurabile da APP. Puo essere collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: la funzione varialuce si attiva solo tramite APP ed è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230Vac - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tronic

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

0,7 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Lucido

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione

0 ... 150 W

Serie

MATIXGO SMART

Interruttore dimmer intelligente 150W LED incandescenza residenziale
€ 43,47 x 1 pz.
(pz.)