Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4411C
Cod. Produttore
AM4411C
Cod. EAN
8005543678763

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIX SMART
  • Tensione: 100-240 V~
  • Potenza max: 500 VA - 240 VAC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Consumo standby: 1 mA
  • Protezione: IK 04, IP 20
  • Materiale: PC autoestinguente UV
  • Dimensioni: 47x23.2x37 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore dimmer MATIX AM4411C progettato per la regolazione dell’intensità luminosa con tecnologia radio a banda 2,4 GHz. Compatibile con lampade a incandescenza, alogene, LED dimmerabili e fluorescenti compatte, supporta anche trasformatori elettronici e ferromagnetici (con carico minimo e condizioni specifiche). Funziona con tensione da 110 a 230 Vac e frequenza 50/60 Hz, con potenza massima di 300 W per lampade a incandescenza e 60 W per LED dimmerabili. Dotato di pulsante di comando, LED di segnalazione e morsetti di collegamento, supporta l’utilizzo con tasti radio, stazioni secondarie, timer e sensori di movimento. La memoria interna mantiene i valori di luminosità impostati. Progettato per un’installazione semplice e integrabile in reti wireless per il controllo remoto e la gestione intelligente dell’illuminazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore/dimmer connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto tramite APP Home+Control. Si installa come un interruttore tradizionale ed è compatibile con i carichi ad incandescenza o a LED (dimmerabili), di tipo capacitivo, con potenza max 150W a 230Vac. E dotato di un LED blu per le funzionalità di localizzazione e stato carico, configurabile da APP. Puo essere collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: la funzione varialuce si attiva solo tramite APP ed è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230Vac - 1 modulo

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tronic

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

0,7 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Lucido

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione

0 ... 150 W

Serie

MATIX SMART

Produttore

Interruttore dimmer connesso Matix 150W per illuminazione domestica