Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4411C
Cod. Produttore
NT4411C
Cod. EAN
8005543668320

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 100-240 V~
  • Potenza max: 150 W
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Protezione impatti: IK 04
  • Protezione corpi/liquidi: IP 20
  • Consumo standby: 0,7 W
  • Dimensioni: 47x22x34,5 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore dimmer con neutro con funzione connessa, configurato di default in modalità ON/OFF. Può essere combinato con uno o più comandi luce wireless e/o pulsanti meccanici, con modalità dimmer attivabile tramite l'app Home + Control. Consente il controllo locale o remoto dell’illuminazione ed è facile da installare in sostituzione di un interruttore standard in una scatola da incasso da 40 mm di profondità. Supporta lampade standard e dimmerabili, incluse lampade LED dimmerabili obbligatorie per un uso ottimale della funzione dimmer. Realizzato con materiali autoestinguenti e resistente ai raggi UV, offre protezione IK04 e grado di protezione IP20 senza placca e placchetta. Funziona a tensione 100-240 V~ con potenza massima di 150 W a 230 V e 75 W a 110 V. Utilizza tecnologia radio Zigbee a 2,4 GHz con potenza inferiore a 100 mW e portata di 200 m in spazio libero. Dotato di LED di segnalazione e pulsante reset per ripristino alle impostazioni di fabbrica. Ideale per un’illuminazione smart e personalizzabile, garantendo comfort e controllo avanzato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore/dimmer connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto tramite APP Home+Control. Si installa come un interruttore tradizionale ed è compatibile con i carichi ad incandescenza o a LED (dimmerabili), di tipo capacitivo, con potenza max. 150W a 230Va.c.. E dotato di un LED blu per le funzionalita di localizzazione e stato carico, configurabile da APP. Puo essere collegato a uno o piu pulsanti tradizionali o associato ad uno o piu comandi wireless. Attenzione: la funzione varialuce si attiva solo tramite APP ed è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Tronic

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

0,7 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

7035

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione

0 ... 150 W

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Interruttore dimmer connesso LED/incandescenza 150W rete domestica