› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Interruttore dimmer connesso LED 150W installazione domestica

Cod. Rexel BTIN4411C
Cod. Produttore N4411C
Cod. EAN 8005543668313

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100-240 V~
  • Potenza massima: 150 W
  • Consumo standby: 0,7 W
  • Protezione impatti: IK 04
  • Protezione corpi/liquidi: IP 20
  • Dimensioni (A x B x C x D): 47x22x34,5x11 mm
  • Tecnologia wireless: Zigbee 2.4 GHz
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore dimmer con neutro con tecnologia radio Zigbee a 2,4 GHz, progettato per il controllo locale e remoto dell’illuminazione. Configurato di default in modalità interruttore ON/OFF, può essere commutato in modalità dimmer tramite app, supportando lampade LED dimmerabili per un’illuminazione regolabile e confortevole. Compatibile con lampade a incandescenza, alogene e LED dimmerabili, garantisce potenze massime di 150 W a 230 V e 75 W a 110 V. Realizzato con materiali autoestinguenti e resistenti ai raggi UV, è facile da installare in scatole da incasso da 40 mm. Il dispositivo integra un indicatore LED per la configurazione e un pulsante di reset nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. La tecnologia radio mesh assicura un basso consumo energetico e un’ampia portata di comunicazione fino a 200 metri in campo aperto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore/dimmer connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto tramite APP Home+Control. Si installa come un interruttore tradizionale ed è compatibile con i carichi ad incandescenza o a LED (dimmerabili), di tipo capacitivo, con potenza max. 150W a 230Va.c.. E dotato di un LED blu per le funzionalita di localizzazione e stato carico, configurabile da APP. Puo essere collegato a uno o piu pulsantitradizionali o associato ad uno o piu comandi wireless. Attenzione: la funzione varialuce si attiva solo tramite APP ed è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tronic

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

0,7 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione

0 ... 150 W

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Interruttore dimmer connesso LED 150W installazione domestica
€ 60,21 x 1 pz.
(pz.)