› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Interruttore dimmer connesso L.NOW per illuminazione LED residenziale

Cod. Rexel BTIK4411C
Cod. Produttore K4411C
Cod. EAN 8005543668290

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100-240 V~
  • Potenza max: 150 W
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Consumo standby: 0,7 W
  • Grado protezione: IP20, IK04
  • Dimensioni: 45,2x22,3x34,8 mm
  • Connessione: Neutro obbligatorio
  • Serie: LIVING NOW SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'interruttore dimmer BTicino K4411C è un dispositivo connesso a neutro, configurato di default in modalità ON/OFF, che può essere utilizzato sia come interruttore tradizionale sia in modalità dimmer tramite attivazione dall'app Home + Control. È compatibile con lampade standard e lampade a LED dimmerabili, che sono obbligatorie per un utilizzo ottimale della funzione dimmer. Il dispositivo opera su tecnologia radio Zigbee a 2,4 GHz con un livello di potenza inferiore a 100 mW e garantisce un controllo locale o remoto dell'illuminazione. È progettato per un’installazione semplice in scatole da incasso da 40 mm di profondità, con protezione IP20 e resistenza agli urti IK04. Il meccanismo è realizzato in materiale plastico autoestinguente e resistente ai raggi UV. Supporta carichi fino a 150 W per lampade a incandescenza o alogene e lampade a LED, con tensioni di alimentazione da 110 a 240 V e frequenza 50/60 Hz. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite con capacità fino a 2,5 mm². La configurazione e il reset alle impostazioni di fabbrica sono agevolati da pulsanti dedicati e da un indicatore LED. Questo interruttore dimmer unisce funzionalità avanzate e facilità d’uso, offrendo un controllo flessibile e personalizzabile dell’illuminazione domestica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore / Dimmer connesso . Permette di controllare le luci localmente o da remoto, con funzione varialuce attivabile tramite APP Home+Control. Si installa come un interruttore tradizionale ed è compatibile con tutti i carichi a LED (anche dimmerabili) con potenza max 150 W a 230 V. È dotato di un LED blu per le funzionalità di localizzazione e stato carico, configurabile da APP. Può essere collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Altro

Tipologia

Tronic

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

0,7 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

7015

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione

0 ... 150 W

Serie

LIVING NOW SMART

Interruttore dimmer connesso L.NOW per illuminazione LED residenziale
€ 50,18 x 1 pz.
(pz.)