Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG744F63
Cod. Produttore
G744F63
Cod. EAN
8005543608883

Informazioni di prodotto

  • Tipo: F
  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 63A
  • Corrente differenziale: 300mA
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Moduli: 4
  • Serie: BTDIN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN - Interruttore differenziale puro di tipo F a 4 poli, con corrente nominale di 63A e sensibilità di 300mA. Progettato per il montaggio su guida DIN, questo dispositivo garantisce una protezione efficace contro i guasti a corrente differenziale, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. Il tipo di corrente di guasto è di tipo F, adatto per applicazioni con apparecchiature elettroniche sensibili. L'interruttore è privo di sganciatore di sovracorrente, con una capacità nominale di interruzione di 10kA e potenza di chiusura fino a 630A. Realizzato per un'installazione semplice e affidabile, è ideale per la protezione differenziale in impianti elettrici civili e industriali, garantendo sicurezza e conformità alle normative vigenti. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

F

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore differenziale puro tipo F 4P 63A 300mA per impianti civili e industriali