Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG723F63
Cod. Produttore
G723F63
Cod. EAN
8005543608937

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo F - In= 63A - Idn= 0.03A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interruttore differenziale BTDIN 2 poli 63A 30mA tipo F rappresenta una soluzione avanzata per la protezione degli impianti elettrici e la sicurezza delle persone. Progettato per il montaggio su guida DIN, questo dispositivo garantisce l'isolamento dei circuiti elettrici e la protezione contro i guasti di isolamento, con particolare attenzione alla rilevazione di correnti residue di tipo F, che comprendono correnti alternate sinusoidali e correnti continue pulsanti sovrapposte a correnti continue regolari fino a 10 mA. La corrente nominale di 63A e la sensibilità di 30mA assicurano un equilibrio ottimale tra protezione e continuità del servizio. La tecnologia elettromagnetica con relè sensore di corrente consente un intervento rapido e affidabile, mentre il dispositivo è dotato di morsetti a vite con otturatore per una connessione sicura e prevenzione di errori di cablaggio. Il prodotto è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e garantisce un grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 frontalmente, con resistenza meccanica IK04. È adatto per sistemi di neutro IT, TT e TN, con tensione nominale di 400 V e frequenza di 50 Hz. L'interruttore differenziale è progettato per operare in un ampio range di temperature da -25°C a +60°C e può essere utilizzato in ambienti umidi e inquinati da cloro, come piscine. La sua struttura in poliammide e PBT assicura resistenza al calore e al fuoco, con classificazione V2 secondo UL94. È previsto il montaggio verticale, orizzontale, capovolto o laterale, con possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa. Questo dispositivo è ideale per la protezione differenziale in impianti elettrici residenziali e commerciali, garantendo sicurezza contro i contatti diretti e indiretti e protezione dagli incendi causati da guasti di isolamento, senza compromessi sulla funzionalità e affidabilità dell'impianto. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo F - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

F

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore differenziale puro tipo F 2P 63A 30mA residenziale