› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 4P 63A 30mA montaggio DIN

Cod. Rexel BTIG743AC63
Cod. Produttore G743AC63
Cod. EAN 8005543459812

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 63 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Numero poli: 4 poli
  • Larghezza: 4 moduli (71,2 mm)
  • Potere d’interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP 20 morsetti, IP 40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con montaggio su guida DIN, progettato per la protezione da guasti di isolamento e sovraccarichi negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia a corrente elettromagnetica residua con relé sensore di corrente, garantisce la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e tutela gli impianti da guasti di isolamento. Il dispositivo ha una corrente nominale di 63A e sensibilità di 30mA con tipo di corrente residua AC. Supporta tensione nominale di 400 V~ e frequenza di 50 Hz, con potere di interruzione in corto circuito fino a 10 kA. Il prodotto è conforme alle norme EN/IEC 61008-1 e garantisce un grado di protezione IP20 in zona morsetti e IP40 in zona frontale. È progettato per funzionare in ambienti con temperatura da -25°C a +60°C e offre una resistenza meccanica testata fino a 20.000 manovre a vuoto. La maniglia ergonomica a due posizioni permette un facile azionamento con possibilità di blocco e sigillatura. Ideale per installazioni in sistemi neutron di terra IT, TT e TN, è adatto per impieghi in ambienti umidi e inquinati, come piscine. Il dispositivo presenta materiali isolanti senza alogeni e rispetta le direttive europee RoHS per la riduzione di sostanze nocive. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 4P 63A 30mA montaggio DIN
€ 367,96 x 1 pz.
(pz.)