› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 4P 63A 100mA per impianti trifase

Cod. Rexel BTIG741AC63
Cod. Produttore G741AC63
Cod. EAN 8005543459829

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo differenziale: AC puro
  • Sensibilità differenziale: 100mA
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Numero poli: 4P
  • Larghezza: 4 moduli (71,2 mm)
  • Serie: BTDIN
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con montaggio su guida DIN, progettato per la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Il dispositivo è caratterizzato da una corrente nominale di 63A e una sensibilità di intervento di 100mA di tipo AC, adatto quindi per correnti sinusoidali alternate residue. La tecnologia elettromagnetica con relè di rilevamento corrente garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. Il prodotto presenta un’ergonomica leva di comando a due posizioni, con indicazione visiva dello stato dei contatti (aperti o chiusi) e pulsante di test per la verifica periodica del corretto funzionamento. È idoneo per sistemi a 4 poli con tensione nominale fino a 400 V~ e frequenza di 50 Hz, con una capacità di interruzione differenziale fino a 1000 A secondo la normativa EN/IEC 61008-1. Il montaggio è semplice su guida DIN da 35 mm, con terminali a vite dotati di protezione per evitare il posizionamento errato del cavo. Il dispositivo è resistente a condizioni ambientali impegnative, come atmosfere umide e inquinanti di tipo clorurato, ed è conforme alle direttive europee RoHS, garantendo materiali plastici privi di alogeni. La struttura è realizzata in poliammide e P.B.T. con elevata resistenza al calore e alla fiamma (test glow-wire a 960°C). L’interruttore è dotato di grado di protezione IP20 sui terminali e IP40 sulla parte frontale, con protezione meccanica IK04. La manutenzione è facilitata dalla possibilità di sostituzione senza interrompere l’alimentazione degli altri dispositivi sulla stessa guida. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 63A - Idn= 0,1A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,1 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 4P 63A 100mA per impianti trifase