› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 4P 40A 30mA montaggio DIN

Cod. Rexel BTIG743AC40
Cod. Produttore G743AC40
Cod. EAN 8005543461594

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Tipo differenziale: AC
  • Moduli: 4 moduli (71.2 mm)
  • Potere d’interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP 20 morsetti, IP 40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con montaggio su guida DIN, progettato per la protezione da guasti di isolamento e sovraccarichi. Dotato di funzione a corrente elettromagnetica residua con relé sensore di corrente, garantisce la sicurezza delle persone contro contatti diretti e indiretti e la protezione degli impianti elettrici. Corrente nominale di 40 A e sensibilità di 30 mA, con tipo di corrente residua AC. Compatibile con sistemi di terra IT, TT e TN, supporta tensioni nominali fino a 400 V e frequenza di 50 Hz. Il dispositivo offre potere di interruzione in corto circuito fino a 10 kA e potere d’interruzione residuo nominale di 1000 A. Realizzato con materiali resistenti a calore, fuoco e vibrazioni, è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni, morsetti con otturatore per una connessione sicura e protezione IP20 nella zona morsetti. Può essere installato in diverse posizioni (verticale, orizzontale, capovolta, laterale) e alimentato dall’alto o dal basso. La manutenzione è facilitata dalla possibilità di sostituzione senza disconnettere gli altri apparecchi. Conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e EN/IEC 62423, con marcatura indelebile e materiali plastici senza alogeni. Adatto anche per ambienti umidi e inquinati da cloruri, con test di sicurezza periodici raccomandati per garantire la funzionalità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 40A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 4P 40A 30mA montaggio DIN
€ 213,10 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info