› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 4P 40A 100mA montaggio DIN

Cod. Rexel BTIG741AC40
Cod. Produttore G741AC40
Cod. EAN 8005543459782

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 100 mA
  • Tipo differenziale: AC puro
  • Numero poli: 4 poli
  • Larghezza modulo: 4 moduli (71,2 mm)
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con montaggio su guida DIN, progettato per la protezione delle persone e degli impianti da guasti di isolamento e sovraccarichi. Il dispositivo è dotato di funzione di corrente elettromagnetica residua con relé sensore di corrente e indicazione positiva di contatto per controllo. Supporta correnti nominali fino a 40 A e una sensibilità di intervento di 100 mA, con tipo di corrente residua AC (corrente alternata residua sinusoidale). Garantisce una tensione nominale di 400 V in conformità alla norma EN/IEC 61008-1 e un potere di interruzione in corto circuito di 10 kA. È progettato per un montaggio versatile su rotaia simmetrica da 35 mm e consente l’alimentazione corrente sia dall’alto sia dal basso. Il dispositivo presenta una maniglia ergonomica a due posizioni per un azionamento semplice e sicuro, con possibilità di blocco e sigillatura. I morsetti a vite sono dotati di otturatore per una connessione sicura dei cavi di rame, con una profondità di morsetto di 14 mm e lunghezza di spelatura consigliata di 11 mm. Il grado di protezione è IP20 per la zona morsetti e IP40 per la zona frontale, con resistenza meccanica IK04. L’interruttore è conforme alle direttive RoHS e alle normative IEC/EN di riferimento, con materiali plastici senza alogeni e resistenza al calore e al fuoco secondo standard internazionali. Adatto per installazioni in ambienti umidi e inquinati, garantisce sicurezza e affidabilità nell’uso elettrico con un peso contenuto e un design compatto. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 40A - Idn= 0,1A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,1 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 4P 40A 100mA montaggio DIN