› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 4 poli 25A 30mA guida DIN

Cod. Rexel BTIG743AC25
Cod. Produttore G743AC25
Cod. EAN 8005543461570

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Tipo differenziale: AC
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Numero poli: 4P
  • Larghezza: 4 moduli (71,2 mm)
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con indicazione di contatto positivo per il controllo e l’isolamento di circuiti elettrici. Progettato per proteggere le persone dai contatti diretti e indiretti e per tutelare gli impianti da guasti di isolamento. Montabile su guida DIN da 35 mm, con maniglia ergonomica a due posizioni per apertura e chiusura del circuito. Corrente nominale di 25 A, con sensibilità di intervento a 30 mA e tipo di corrente di guasto AC (correnti alternate sinusoidali). Offre una capacità di interruzione differenziale fino a 1000 A e una corrente di cortocircuito nominale fino a 10 kA. La protezione è garantita anche in ambienti umidi o con presenza di cloro, come piscine. Il dispositivo è dotato di terminali con otturatori di sicurezza, blocco con lucchetto e possibilità di sigillatura. La costruzione prevede materiali plastici autoestinguenti e privi di alogeni, con grado di protezione IP20 sui terminali e IP40 sul fronte. Conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e EN/IEC 62423, con elevate prestazioni meccaniche ed elettriche, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 25A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 4 poli 25A 30mA guida DIN
€ 202,16 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info