› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 2P 80A 500mA montaggio DIN

Cod. Rexel BTIG725AC80
Cod. Produttore G725AC80
Cod. EAN 8005543459362

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 80 A
  • Sensibilità residua: 500 mA
  • Tipo differenziale: AC puro
  • Moduli: 2 moduli (35.6 mm)
  • Protezione sovraccarichi: necessaria
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTDIN 2 poli con portata nominale di 80A e sensibilità di 500mA, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Il dispositivo offre protezione elettromagnetica contro le correnti di guasto alternate (tipo AC), garantendo sicurezza contro i contatti diretti e indiretti e protezione degli impianti da guasti di isolamento. Dotato di leva ergonomica a due posizioni con indicazione visiva dello stato dei contatti ("I-ON" per chiuso, "O-OFF" per aperto) e pulsante di test mensile per verificare il corretto funzionamento. Il dispositivo è conforme alle normative EN/IEC 61008-1, garantisce una corrente di interruzione residua di 1000A e una corrente di cortocircuito condizionale fino a 10kA. È adatto per sistemi di messa a terra IT, TT e TN, con tensione nominale di 230 V~ e frequenza di 50 Hz. Realizzato con materiali plastici ignifughi e privi di alogeni, resiste a temperature ambiente da -25°C a +60°C e presenta grado di protezione IP40 frontale e IP20 sui terminali. Il dispositivo può essere installato in posizione verticale, orizzontale o capovolta e consente il collegamento di cavi in rame flessibili o rigidi con sezioni fino a 50 mm². È possibile il bloccaggio con lucchetto in posizione aperta o chiusa, garantendo ulteriore sicurezza. Ideale per ambienti umidi o soggetti a inquinamento da cloro, come piscine, assicura affidabilità e durata anche in condizioni difficili. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 80A - Idn= 0,5A - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 2P 80A 500mA montaggio DIN