› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 2P 80A 300mA residenziale

Cod. Rexel BTIG724AC80
Cod. Produttore G724AC80
Cod. EAN 8005543459324

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Corrente nominale: 80 A
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Tipo differenziale: AC puro
  • Potere d'interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP40 / IK04
  • Dimensioni: 2 moduli (35,6 mm)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCBO) bipolare con indicazione positiva di contatto per controllo, protezione da cortocircuiti e sovraccarichi, e isolamento dei circuiti elettrici. Progettato per proteggere persone da contatti diretti e indiretti e impianti da guasti di isolamento. Corrente nominale di 80 A, sensibilità alla corrente residua di 300 mA, tipo di corrente residua AC (corrente alternata sinusoidale). Montaggio su guida DIN simmetrica 35 mm con morsetti a vite dotati di otturatore per sicurezza. Funzionamento a 230 V~ e frequenza 50 Hz, con potere di interruzione in corto circuito di 10 kA. Materiale dell’involucro in poliammide e PBT con resistenza al calore e al fuoco secondo normativa UL94. Dispositivo testabile mensilmente tramite pulsante di prova integrato. Grado di protezione IP40 e protezione meccanica IK04. Adatto per installazioni in ambienti umidi e inquinati da cloruri, con temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C. Conforme alle norme EN/IEC 61008-1 e 62423, con marcatura indelebile sul frontale. Possibilità di blocco con lucchetto e sigillatura. Design compatto a 2 moduli (35,6 mm) e peso tra 0,18 e 0,22 kg. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 80A - Idn= 300mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 2P 80A 300mA residenziale