› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 2P 63A 300mA per impianti civili e industriali

Cod. Rexel BTIG724AC63
Cod. Produttore G724AC63
Cod. EAN 8005543459317

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 63 A
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Tipo differenziale: AC puro
  • Numero poli: 2P
  • Larghezza: 2 moduli (35.6 mm)
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTDIN 2 poli con montaggio su guida DIN, progettato per la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e per la protezione degli impianti da guasti di isolamento. Il dispositivo presenta una corrente nominale di 63A e una sensibilità di intervento di 300mA su tipo di corrente AC, ideale per applicazioni residenziali e industriali. È dotato di leva ergonomica a due posizioni con indicazione positiva dello stato dei contatti ("I-ON" e "O-OFF") e pulsante di test mensile per verificare il corretto funzionamento. La protezione differenziale ha una capacità di interruzione residua di 1000A e una corrente di corto circuito condizionata fino a 10kA, conforme alla normativa EN/IEC 61008-1. Il dispositivo è realizzato in materiali autoestinguenti, con grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulla parte frontale, e resiste a temperature ambientali da -25°C a +60°C. È adatto per sistemi di messa a terra IT, TT e TN e può essere installato in posizione verticale, orizzontale, capovolta o laterale. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite con sezione massima fino a 50 mm² per cavi rigidi e 35 mm² per cavi flessibili. Il differenziale è compatibile con accessori quali contatti ausiliari, sganciatori e comandi motorizzati. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 2P 63A 300mA per impianti civili e industriali