› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro AC 2P 40A 100mA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG721AC40
Cod. Produttore G721AC40
Cod. EAN 8005543459287

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 100 mA
  • Tipo differenziale: AC
  • Numero poli: 2 poli
  • Larghezza: 2 moduli (35,6 mm)
  • Potere d’interruzione: 10 kA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale bipolare da 40A con sensibilità di 100mA, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Questo dispositivo è dotato di tecnologia elettromagnetica per la rilevazione della corrente residua, garantendo protezione contro i cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento, tutelando persone e impianti. Funziona con corrente alternata (tipo AC) e presenta una tensione nominale di 230 V~ a 50 Hz, con potere di interruzione in corto circuito fino a 10 kA. La maniglia ergonomica a due posizioni consente un facile comando e la visualizzazione chiara dello stato ("I-ON" per contatti chiusi). Il dispositivo offre protezione da contatti diretti, con grado di protezione IP40 e resistenza meccanica conforme alle normative EN/IEC 61008-1. È adatto per ambienti umidi e inquinati, con temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C, e può essere installato in diverse posizioni (verticale, orizzontale, capovolta, laterale). La manutenzione è facilitata dalla possibilità di sostituzione senza disconnettere gli altri apparecchi. Il dispositivo è conforme alle normative europee di sicurezza e ambiente, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 40A - Idn= 0,1A - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,1 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro AC 2P 40A 100mA per impianti elettrici