› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 4P 80A 300mA distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTIG744AS80
Cod. Produttore G744AS80
Cod. EAN 8005543460252

Informazioni principali

  • Tipo: A-S 4 poli
  • Corrente nominale: 80 A
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Dimensioni: 4 moduli (71,2 x 71,65 mm)
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con montaggio su guida DIN, progettato per la protezione delle persone e degli impianti elettrici contro i contatti diretti e indiretti e le dispersioni di corrente verso terra. Dotato di tecnologia elettromagnetica con funzione di rilevamento della corrente residua, offre una corrente nominale di 80A e una sensibilità di intervento di 300 mA di tipo A-S, garantendo un intervento selettivo e ritardato. Il dispositivo è adatto per sistemi di messa a terra IT, TT e TN e supporta tensioni fino a 440 V~ con frequenza nominale di 50 Hz. Realizzato in materiali isolanti resistenti al calore e al fuoco, con grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sul frontale, assicura elevata affidabilità e durata meccanica ed elettrica, con oltre 20.000 operazioni testate. L’installazione è facilitata dalla possibilità di fissaggio su guida DIN da 35 mm e dai terminali con viti a serraggio controllato. Include leva ergonomica per comando manuale con indicazione di stato contatti, possibilità di blocco e sigillatura, e un pulsante di test per verifiche periodiche di sicurezza. Compatibile con accessori per segnalazione, comando remoto e reset automatico. Indicato per ambienti con atmosfera umida e inquinata da cloro, come piscine, e conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e direttive RoHS. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A-S - In= 80A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 4P 80A 300mA distribuzione elettrica