› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 4P 80A 0,5A montaggio DIN

Cod. Rexel BTIG745A80
Cod. Produttore G745A80
Cod. EAN 8005543459997

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 80 A
  • Sensibilità differenziale: 500 mA
  • Poli: 4 poli, 4 moduli
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Temperatura esercizio: -25°C / +60°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con corrente nominale di 80A e sensibilità di 500mA, progettato per la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Montabile su guida DIN simmetrica da 35mm, è dotato di funzione elettromagnetica residua con relé sensore di corrente. Il dispositivo è conforme alla norma EN/IEC 61008-1, con potere di interruzione in corto circuito di 10kA e potere d’interruzione residuo nominale di 1000A. Offre protezione da sovraccarichi se associato a interruttore o fusibile adeguato, e dispone di morsetti a vite con otturatore per garantire un collegamento sicuro. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nella zona frontale, con resistenza meccanica testata su 20.000 manovre a vuoto. È adatto per sistemi neutro di terra IT, TT e TN, e può operare in un ampio range di temperature da -25°C a +60°C. L’interruttore è progettato per uso in ambienti umidi e inquinati da cloruri, come piscine, e garantisce sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico. La maniglia ergonomica a due posizioni consente un facile azionamento manuale, con possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 80A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 4P 80A 0,5A montaggio DIN