› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 4P 63A 500mA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG745A63
Cod. Produttore G745A63
Cod. EAN 8005543459980

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo differenziale: A
  • Sensibilità residua: 500mA
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Moduli: 4 moduli
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTICINO BTDIN a 4 poli, con portata nominale di 63A e sensibilità di intervento a 500mA di tipo A, adatto a proteggere persone e impianti da guasti di isolamento e correnti residue. Il dispositivo è progettato per montaggio su guida DIN da 35 mm ed è idoneo per sistemi di messa a terra IT, TT e TN. Dispone di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica a due posizioni con segnalazione cromatica, possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa. La capacità di interruzione residua è di 1000A, con tensione nominale di 400V e frequenza di 50Hz. È realizzato in materiali isolanti resistenti al calore e al fuoco, con grado di protezione IP20 lato morsetti e IP40 sul frontale, e resistenza agli urti IK04. Il dispositivo è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e garantisce elevata affidabilità meccanica ed elettrica con oltre 20.000 operazioni di apertura e chiusura testate. Adatto per ambienti umidi e soggetti a inquinamento da cloro, è compatibile con accessori di segnalazione, comando e blocco. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 63A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 4P 63A 500mA per impianti elettrici