Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG743F63
Cod. Produttore
G743F63
Cod. EAN
8005543608821

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 63A - Idn= 0.03A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con montaggio su guida DIN, progettato per la protezione delle persone e degli impianti elettrici da guasti di isolamento e correnti differenziali. Il dispositivo è dotato di indicazione positiva di contatto per il controllo e l'isolamento dei circuiti, con funzione elettromagnetica residua e relè sensore di corrente. Supporta correnti nominali fino a 63 A e sensibilità differenziale di 30 mA, garantendo elevata sicurezza contro i contatti diretti e indiretti. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-1, con tensione nominale di 400 V e frequenza di 50 Hz. È adatto per sistemi di neutro IT, TT e TN e può operare in un range di temperatura da -25°C a +60°C. La protezione da sovraccarichi deve essere assicurata da un interruttore o fusibile appropriato. Il dispositivo è resistente a vibrazioni sinusoidali e dispone di un involucro in poliammide e P.B.T. con classificazione V2 secondo UL94, garantendo resistenza al calore e al fuoco. Il differenziale dispone di morsetti a vite con otturatore per una connessione sicura e può essere montato in diverse posizioni (verticale, orizzontale, capovolta, laterale). La maniglia ergonomica a due posizioni consente un facile azionamento manuale con possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa. La protezione è completata da un grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nella zona frontale, e da un indice di protezione meccanica IK04. Questo dispositivo è inoltre conforme alle direttive europee RoHS, con materiali plastici privi di alogeni, e può essere utilizzato in ambienti umidi e inquinati, come piscine. È previsto l’uso con correnti residue di tipo F, adatte anche per correnti pulsanti e correnti continue sovrapposte fino a 10 mA. Accessori e ausiliari opzionali possono essere installati per segnalazione guasti, controllo remoto e automatismi di ripristino. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

F

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore differenziale puro 4P 63A 30mA per impianti elettrici