› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 4P 40A 500mA uso residenziale/industriale

Cod. Rexel BTIG745A40
Cod. Produttore G745A40
Cod. EAN 8005543459973

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 500 mA
  • Tipo: Differenziale puro A 4P
  • Larghezza: 4 moduli (71,2 mm)
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con indicazione positiva di contatto, progettato per la protezione da cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento. Garantisce la sicurezza degli impianti elettrici e la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti. Montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm, con connessioni tramite morsetti a vite dotati di otturatori per una maggiore sicurezza. Corrente nominale di 40 A e sensibilità alla corrente residua di 500 mA, tipo di corrente di guasto A. Dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per il comando manuale e possibilità di blocco e sigillatura. Conforme alle norme EN/IEC 61008-1 e EN/IEC 62423, con potere d’interruzione in corto circuito di 10 kA. Materiali dell’involucro in poliammide e P.B.T. resistenti al calore e al fuoco, con grado di protezione IP20 in zona morsetti e IP40 nella zona frontale. Adatto all’uso in ambienti umidi e inquinati, con temperatura di esercizio da -25°C a +60°C e capacità di funzionamento fino a 440 V. Testato per resistenza meccanica ed elettrica con oltre 20.000 manovre a vuoto. Compatibile con sistemi neutro di terra IT, TT e TN. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 40A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 4P 40A 500mA uso residenziale/industriale