› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 4P 40A 100mA impianti trifase

Cod. Rexel BTIG741AS40
Cod. Produttore G741AS40
Cod. EAN 8005543460160

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 100 mA
  • Tipo differenziale: A-S (breve ritardo)
  • Numero poli: 4 poli
  • Larghezza: 4 moduli (71,2 mm)
  • Potere d’interruzione: 10 kA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con indicazione positiva di contatto per controllo, progettato per la protezione dai corto circuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento. Garantisce la sicurezza delle persone da contatti elettrici diretti e indiretti e protegge gli impianti elettrici. Adatto per montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm, con connessione tramite morsetti a vite dotati di otturatore per evitare un cablaggio errato. Corrente nominale di 40 A e sensibilità alla corrente residua di 100 mA, con potere di interruzione in corto circuito di 10 kA. Funziona a tensione nominale di 400 V~ e frequenza di 50 Hz, conforme alla norma EN/IEC 61008-1. Realizzato con materiali resistenti al calore e al fuoco, con grado di protezione IP20 in zona morsetti e IP40 in zona frontale. È dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per apertura e chiusura, con possibilità di blocco e sigillatura. Adatto a sistemi neutro di terra IT, TT e TN, con resistenza meccanica ed elettrica testata per migliaia di manovre. Può essere utilizzato in ambienti umidi e inquinati da cloruri, con temperatura di esercizio da -25 °C a +60 °C. Compatibile con accessori di segnalazione, controllo e comando motorizzato. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A-S - In= 40A - Idn= 0,1A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,1 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 4P 40A 100mA impianti trifase