Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG745AS25
Cod. Produttore
G745AS25
Cod. EAN
8005543460207

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A-S - In= 25A - Idn= 0.5A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con indicazione positiva di contatto per controllo, progettato per la protezione dai cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento. Garantisce la sicurezza delle persone da contatti diretti e indiretti e la protezione degli impianti elettrici. Il dispositivo utilizza la tecnologia a corrente elettromagnetica residua con relé sensore di corrente. È adatto per sistemi con neutro di terra IT, TT e TN e funziona a tensione nominale di 400 V~ con frequenza di 50 Hz. La corrente nominale è di 25 A con sensibilità differenziale di 500 mA di tipo A (correnti alternate residue sinusoidali e residue correnti continue pulsanti). Il montaggio avviene su guida DIN simmetrica da 35 mm. L’interruttore presenta una protezione da sovraccarichi tramite fusibile o interruttore con corrente nominale uguale o inferiore a quella dell’RCCB. La maniglia ergonomica a due posizioni consente l’azionamento manuale con blocco e sigillatura possibili in posizione aperta o chiusa. I morsetti a vite con otturatore garantiscono un collegamento sicuro con cavi di rame rigidi o flessibili. Il grado di protezione è IP20 nella zona morsetti e IP40 nella zona frontale. Il dispositivo è conforme alle norme EN/IEC 61008-1 e EN/IEC 62423, con resistenza a vibrazioni, calore e fuoco, ed è progettato per operare in ambienti umidi e inquinati. Il peso varia da 0,32 a 0,41 kg e la profondità morsetto è di 14 mm con spelatura consigliata di 11 mm. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A-S - In= 25A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore differenziale puro 4P 25A 500mA impianti trifase