› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 4P 25A 30mA impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG743A25
Cod. Produttore G743A25
Cod. EAN 8005543459874

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Polarità: 4 poli - 4 moduli
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Temperatura esercizio: -25°C / +60°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con indicazione positiva di contatto per controllo, progettato per la protezione da corto circuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento. Adatto a proteggere persone da contatti diretti e indiretti e impianti elettrici da guasti. Montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm, con connessioni a morsetti a vite e neutro a destra. Corrente nominale di 25 A e sensibilità differenziale di 30 mA, con potere di interruzione in corto circuito di 10 kA. Funziona con tipo di corrente residua A (correnti alternate residue sinusoidali e residue correnti continue pulsanti). Tensione nominale 400 V~ e frequenza 50 Hz. Dispositivo conforme alle norme EN/IEC 61008-1 e EN/IEC 62423 (tipo F), con grado di protezione IP20 in zona morsetti e IP40 in zona frontale. Realizzato in poliammide e P.B.T. resistente al calore e al fuoco, con classificazione V2 secondo UL94. Testato per 20.000 manovre meccaniche e 10.000 manovre elettriche. Adatto per installazioni in ambienti umidi e inquinati da ambienti clorurati, con temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C. Possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa. Compatibile con accessori ausiliari di segnalazione, controllo e comando motorizzato. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 25A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 4P 25A 30mA impianti elettrici
€ 270,17 x 1 pz.
(pz.)