› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale puro 4P 25A 100mA montaggio DIN

Cod. Rexel BTIG741AS25
Cod. Produttore G741AS25
Cod. EAN 8005543460153

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 100 mA
  • Tipo differenziale: A-S (breve ritardo)
  • Numero poli: 4 poli
  • Larghezza: 4 moduli (71.2 mm)
  • Potere d’interruzione: 10 kA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con indicazione positiva di contatto per controllo, protezione da corto circuiti e sovraccarichi, progettato per la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Il dispositivo è dotato di tecnologia a corrente elettromagnetica residua con relè sensore di corrente. È predisposto per montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm e consente il collegamento di cavi di rame con o senza puntale, con sezioni fino a 50 mm² per il cavo rigido e 35 mm² per il flessibile. La maniglia ergonomica a due posizioni permette l’apertura e la chiusura del dispositivo, con possibilità di blocco e sigillatura in entrambe le posizioni. Il prodotto ha una corrente nominale di 25 A, sensibilità differenziale di 100 mA, e opera con tensione nominale di 400 V~ a 50 Hz. Il potere di interruzione in corto circuito è di 10 kA, con potere di interruzione residuo nominale di 1000 A, conforme alle norme EN/IEC 61008-1. Il grado di protezione è IP20 nella zona morsetti e IP40 nella zona frontale, con indice di protezione meccanica IK04. È realizzato in poliammide e PBT, con resistenza al calore e al fuoco certificata secondo le normative IEC e UL94. Il dispositivo è adatto per utilizzo in ambienti umidi e inquinati da cloruri, con temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C e di conservazione da -40°C a +70°C. È conforme alle direttive europee RoHS e ai requisiti di sicurezza e qualità previsti dalle norme IEC/EN. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A-S - In= 25A - Idn= 0,1A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,1 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale puro 4P 25A 100mA montaggio DIN